Clește pentru cleme pentru furtun L.300mm

Cod articol.: 76540001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea negru; argintiu
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru coliere de prindere a furtunului
Caracteristici Autofixare
Material Oţel
Suprafaţă Brunat
Procesul de fabricație Forjat
Lungimea totală 300 mm
Greutate totală 565 g

Identificare și clasificare

Cod articol 76540001
EAN / GTIN 4018754138326
Număr producător 76540001
L-Număr L60010 2164
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • cu cablu Bowden și mecanism de blocare multiplă
  • Adecvat în special pentru cleme de furtun cu bandă elastică cu lățimea de 12 și 15 mm, de asemenea pentru sisteme de răcire și încălzire cu diametrul de până la 42 mm
  • Utilizare practică în locuri greu accesibile datorită telecomenzii prin cablu Bowden (lungime 610 mm)
  • DBGM (German Federal Utility Model)

Caracteristică:

  • Lungime mm (L): 300 mm
  • Greutate: 565g