Foarfecă de tablă Oţel inoxidabil, ‌cu tăiș pe dreapta, Lungimea totală: 300mm

Cod articol.: 760500 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip foarfecă Foarfecă de tablă
Tip de utilizare pe dreapta
Material oţel superior (INOX)
Lungimea totală 300 mm
Lungime de tăiere 62 mm
Nuanță, albastru Albastru noapte
partea descrisă, Albastru noapte Griffe; Scherenkopf; Schneiden
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea albastru; argintiu
Tip produs Foarfecă pentru tablă
Material mâner plastic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 760500 300
EAN / GTIN 4010220020555
Număr producător D218-300
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cap de tăiere cu luciu metalic şi braţe deschise, vopsite, respectiv finisate prin imersie.
Din oţel superior, tăişuri călite prin inducţie (HRC 60); şi pentru table V2A.

Aplicaţie:

Special pentru tăieturi lungi şi continue.