Ištisinio kirpimo skardos žirklės Nerūdijantysis plienas, dešininio pjovimo, Visas ilgis: 300mm

Prekės Nr.: 760500 300
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 300 mm
Ašmenų ilgis 62 mm
Paskirtis dešininio pjovimo
Produkto rūšis Žirklės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 760500 300
EAN / GTIN 4010220020555
Gamintojo numeris D218-300-H
Gamintojas / atsakingas asmuo BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Germany, www.bessey.de

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Nušlifuota žirklių galvutė ir atviros, dažytos arba lietos kojelės.
nerūdijančiojo plieno, ašmenys grūdinti indukciniu būdu (HRC 60); taip pat ir V2A skardoms.

Paskirtis:

Ypač ilgiems ir nepertraukiamiems pjovimams.