Bloc de presiune

Cod articol.: 75895
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 75895
EAN / GTIN 4020772075897
Număr producător 75895
L-Număr L30130 176
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Bloc de presiune, oțel călit lustruit, cu 2 găuri filetate M16 pentru 2 înălțimi, șurub set din 915 M16x80.

Caracteristică:

  • Canelură: 22
  • B: 25
  • C: 30
  • H1: 125
  • H2: 40
  • L: 80
  • greutate: 1920 g