Ciocan din lemn, ⌀ cap: 50mm

Cod articol.: 756000 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
340 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cap (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs ciocan din lemn
Greutate totală 220 g
Lungimea capului 100 mm
Diametrul capului D 50 mm
Ambalaj neambalate individual
Material cap lemn de fag
Forma suprafeţei de lovire convex
Dimensiuni șine rotund
Culoarea maro; argintiu
Lungime, Coadă 280 mm
Material, Coadă lemn de frasin
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 756000 50
EAN / GTIN 2050001006271
Număr producător 50X100 MM
Producător/responsabil Ruths Holzverarbeitung GbR, Jahnstraße 43, 64401 Groß-Bieberau, Deutschland, www.ruths-holzverarbeitung.de

Descriere

Execuţie:

Cap al ciocanului din lemn de carpen, cu suprafeţe de lovire uşor convexe. O manta din metal, presată pe capul ciocanului împiedică spargerea acestuia. Cu coadă din lemn de frasin.

Standard:

similar DIN 7462 B