{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Greutate totală | 450 g | |
| Lungimea totală | 290 mm | |
| Diametrul carcasei | 35 mm | |
| Materialul carcasei | oțel | |
| Lungimea capului | 90 mm | |
| Caracteristici | Fără recul | |
| Carcase | da | |
| Material, Coadă | oțel | |
| Tip produs | ciocan cu cap moale | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Coadă/mâner | Coadă |
| Cod articol | 755260 35 | |
| EAN / GTIN | 4045197959713 | |
| Număr producător | 755260 35 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |