{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală | 330 mm | |
| Diametrul carcasei | 40 mm | |
| Materialul carcasei | oţel turnat | |
| Serie | SIMPLEX-Schonhammer | |
| Denumirea producătorului | SIMPLEX-Schonhammer ohne Einsätze mit Stiel | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Inserțiile pot fi combinate | da | |
| Culoarea | roşu | |
| Lungimea capului | 110 mm | |
| Carcase | da | |
| Utilizare ciocan cu cap moale | fără inserare | |
| Lungime, Coadă | 280 mm | |
| Material, Coadă | lemn | |
| Suprafaţă | natur | |
| Tip produs | ciocan cu cap moale | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Coadă/mâner | Coadă |
| Cod articol | 753300 40G | |
| EAN / GTIN | 2050001008428 | |
| Număr producător | 753300 40G |