{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material cap | cupru | |
| Unitate greutate fără coadă | metric | |
| Greutate fără coadă | 1.000 g | |
| Protecţie coadă | ja | |
| Modalitate | nailon | |
| Lungime, Coadă | 320 mm | |
| Execuție | coadă din 3 componente | |
| Material, Coadă | cauciuc; poliamidă | |
| Miez | aliaj de aluminiu | |
| Tip produs | ciocan din cupru | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Coadă/mâner | Coadă |
| Cod articol | 751210 1000 | |
| EAN / GTIN | 8024886010245 | |
| Număr producător | 070K/1000G | |
| Producător/responsabil | OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 Cortenova (Lecco), Italia, www.osca.it |