{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Coadă/mâner | Fără mâner / coadă | |
| Forma arborelui | 8 laturi | |
| Diametrul arborelui | 10 mm | |
| Lungimea totală | 150 mm | |
| Lungimea mandrinului | 45 mm | |
| Diametru vârf | 8 mm | |
| Material | Oţel crom-vanadiu extra de calitate superioară | |
| Cuprins | O singură parte | |
| Tip produs | Dorn cilindric | |
| Execuţia calotei de lovire | călit | |
| Duritate vârf în HRC | 59 | |
| Suprafaţă | Cromat | |
| Caracteristici | Fără așchii |
| Cod articol | 746900 8 | |
| EAN / GTIN | 7610733200740 | |
| Număr producător | PB 755.8 |