Cizme de siguranță cu șireturi LENA negru-albastru Mid ESD S3, măr. 37

Cod articol.: 746121-37
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie LENA
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea albastru; negru
Mărime EU 37
Sex Femei
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Piele de vită
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Oţel
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Talpă profilată da
Mâner scară nu
Clasa de protecţie S3
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof căptuşit
Material căptuşeală interioară Textil
Tip de coadă Mediu ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 746121-37
EAN / GTIN 4030839278154
Număr producător 746121-37
L-Număr L00790 3266
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele de vacă
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea LADIES ESD negru
  • Branţ moale din fleece ESD
  • Talpă intermediară din oțel
  • Talpă din PU/PU TREKKING LADY
  • Protector de vârf din PU
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B