Ghete de siguranță pentru femei LOTTE aqua Mid ESD S2, măr. 35

Cod articol.: 746102-35
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie LOTTE
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea turcoaz
Mărime EU 35
Sex Femei
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Cordura; Piele nubuc
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Oţel
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Clasa de protecţie S2
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof căptuşit
Material căptuşeală interioară Textil
Tip de coadă Mediu ridicat
Tip produs Cizme

Identificare și clasificare

Cod articol 746102-35
EAN / GTIN 4030839277362
Număr producător 746102-35
L-Număr L00790 5037
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Piele nabuc hidrofobizată/material textil hidrofobizat CORDURA®
  • Căptușă din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Supa cu inserție pe toată lungimea LADIES ESD negru
  • Branţ de protecție ESD din fleece moale
  • Talpă din PU/PU TREKKING LADY
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S2 SRC, forma B