Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dorn pentru mecanic, ⌀ vârfuri: 7mm

Cod articol.: 746000 7

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ vârfuri (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametru vârf 7 mm
Cuprins O singură parte
Tip produs Dornuri conice
Forma arborelui rotund
Diametrul arborelui 10 mm
Forma capului de impact plat
Execuţia calotei de lovire călit; călit
Duritate vârf în HRC 59
Lungimea totală 130 mm
Standard DIN 6458
Suprafaţă Cromat
Material Oţel crom-vanadiu extra de calitate superioară
Caracteristici Fără așchii
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 746000 7
Număr producător PB 720.7

Descriere

Execuţie:

Din oţel rotund, foarte subţire şi uşor de mânuit. Cu coadă striată şi dorn conic. Călit în întregime, calota de lovire tratată termic, previne ciobirea. Calitate specială, duritate maximă posibilă a vârfurilor − cca. 59 HRC − la o tenacitate deosebită.

Standard:

Similar DIN 6458.

Material:

Oţel extra crom-vanadiu, suprafaţă cromată.