Dornuri conice, calitate specială cromat, ⌀ vârfuri: 4mm

Cod articol.: 745300 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
363 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ vârfuri (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dornuri conice
Cuprins O singură parte
Lungimea totală 120 mm
Diametrul arborelui 10 mm
Diametru vârf 4 mm
Denumirea producătorului Durchschläger Sonderqualität verchromt
Culoarea argintiu
Forma arborelui 8 laturi
Execuţia calotei de lovire călit
Duritate vârf în HRC 59
Suprafaţă Cromat
Material Oţel crom-vanadiu extra de calitate superioară
Caracteristici Fără așchii
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 745300 4
EAN / GTIN 7610733200665
Număr producător PB 735.4

Descriere

Execuţie:

Coadă octagonală cu dorn conic, călită în întregime uniform. Tratarea termică specială a calotei de lovire împiedică ciobirea acesteia.
Duritate maximă admisă a vârfurilor − cca. 59 HRC − la o tenacitate deosebită.

Material:

Calitate specială din oţel extra crom-vanadiu, cromat.