Dispozitiv de ascuţit cu role 74493 300-600 mm 16-60

Cod articol.: 74497
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Pentru discuri abrazive cu granulaţii min. 16 µm
Pentru discuri abrazive cu granulaţii max. 60 µm
Pentru diametru min. disc 300 mm
Pentru diametru max. disc 600 mm
Element de ajustare Rolă de oţel
Tip produs Aparat de îndreptare

Identificare și clasificare

Cod articol 74497
EAN / GTIN 9003170744973
Număr producător 74497
L-Număr L50140 1591
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Acest set de dresser este utilizat în principal pentru discuri abrazive mari cu liant din rășină sintetică și este preferat în industria turnătoriilor. Rolele rotative din oțel asigură o dresare și o ascuțire eficientă a discului. Marele avantaj al acestui instrument de dressare este că poate fi reîncărcat rapid și ușor cu role de schimb.

Caracteristică:

  • Formă: 100 DRESOARE PENTRU DISCURI DE RECTIFICAT AKO S3611
  • Compatibilitatea materialelor: Independent de material

Avantaj:

  • Timp scurt de finisare
  • Poate fi reîncărcat

Aplicaţie:

  • Utilizate în principal pentru discuri abrazive mari cu liant din rășină sintetică și de preferință în industria turnătoriilor

Material:

  • Independent de material

Adaptat pentru:

  • Unealtă de finisare și ascuțire

Notă:

  • Utilizate în principal pentru discuri abrazive de dimensiuni mari cu liant din rășină sintetică și preferate în industria turnătoriei.