Rola de rezervă pentru unealta de pilire 74497 55x39x12 mm

Cod articol.: 74493
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 74493
EAN / GTIN 9003170744935
Număr producător 74493
L-Număr L50140 1590
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Acest set de dresser este utilizat în principal pentru discuri abrazive mari cu liant din rășină sintetică și este preferat în industria turnătoriilor. Rolele rotative din oțel asigură o dresare și o ascuțire eficientă a discului. Marele avantaj al acestui instrument de dressare este că poate fi reîncărcat rapid și ușor cu role de schimb.

Caracteristică:

  • Formă: 100 ARO S3611 ROLE DE SCHIMB
  • Specificaţie : PU = 1 buc.
  • Dimensiuni (D x D x H): 55 x 39 x 12 mm
  • Diametru: 55 mm
  • Concentrație: 39 mm
  • Alezaj: 12 mm
  • Compatibilitatea materialelor: Independent de material

Avantaj:

  • Timp scurt de finisare
  • Poate fi reîncărcat

Aplicaţie:

  • Utilizate în principal pentru discuri abrazive mari cu liant din rășină sintetică și de preferință în industria turnătoriilor

Material:

  • Independent de material

Adaptat pentru:

  • Unealtă de finisare și ascuțire

Notă:

  • Rolă de oțel de schimb pentru reechiparea rapidă și simplă a setului de planșete 100AKO