{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţime tăiş | 33 mm | |
| Tip de utilizare | Acționat cu mâna | |
| Sigiliu de calitate și testare | Geprüfte Sicherheit | |
| Cuprins | O singură parte | |
| Tip produs | Dălţi | |
| Forma arborelui | oval plat | |
| Lungimea totală | 250 mm | |
| Standard | DIN 7255 | |
| Suprafaţă | vopsit | |
| Material | Oţel crom-vanadiu călit la aer | |
| Greutate totală | 490 g | |
| Material, mâner | lemn | |
| Suprafaţă | natur | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 743300 250 | |
| EAN / GTIN | 4049002001710 | |
| Număr producător | 366 250 1 | |
| Producător/responsabil | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |