Pantof de protecție pentru femei MELLI gri Low ESD S1P, măr. 41

Cod articol.: 742341-41
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie MELLI
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea gri
Mărime EU 41
Sex Femei
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Material mesh; Microfibră
Material talpă Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Clasa de protecţie S1P
Proprietăți pantof căptuşit; Fără piele; Talpă fără metal
Material căptuşeală interioară Textil
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 742341-41
EAN / GTIN 4030839285411
Număr producător 742341-41
L-Număr L00790 102900
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Material din microfibră/masă;Căptușeală textilă respirabilă;Limbă căptușită;Talpă integrală SPORTIVE ESD gri;Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare;Talpă TPU/PU MAXXIMO;Vârful din oțel;EN ISO 20345 S1P SRC, Forma A;Finisaj fără piele;Miezul tălpii este realizat din Infinergy® by BASF