Sandale de siguranță damă MELLI gri Easy ESD S1P, măr. 35

Cod articol.: 741341-35
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie MELLI
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea gri
Mărime EU 35
Sex Femei
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Material mesh; Microfibră
Material talpă Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Oţel
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Mâner scară nu
Clasa de protecţie S1P
Proprietăți pantof Talpă interioară detaşabilă; Fără piele; Talpă fără metal
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Sandale

Identificare și clasificare

Cod articol 741341-35
EAN / GTIN 4030839285275
Număr producător 741341-35
L-Număr L00790 5672
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Material din microfibră/masă;Căptușeală textilă respirabilă;Limbă căptușită;Talpă integrală SPORTIVE ESD gri;Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare;Talpă TPU/PU MAXXIMO;Vârful din oțel;EN ISO 20345 S1P SRC, Forma A;Finisaj fără piele;Miezul tălpii este realizat din Infinergy® by BASF