Manetă pentru anvelope nr.39 mașină l.400mm

Cod articol.: 74010401
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 74010401
EAN / GTIN 4018754294183
Număr producător 74010401
L-Număr L60010 6481
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Manetă robustă pentru montarea și demontarea fiabilă a anvelopelor auto și de camion.
  • Profilul dublu T oferă o stabilitate dimensională enormă și o senzație plăcută.
  • Designul are capete de pârghie extra rotunjite pentru o utilizare delicată.
  • Lamele proiectate cu atenție oferă o prindere mai bună și cresc rezistența la îndoire.
  • Maneta pentru anvelope este fabricată din oțel cromat solid și, prin urmare, este extrem de robustă și durabilă.
Caracteristici:
  • Potrivit pentru montarea și demontarea anvelopelor vehiculelor
  • Construcție practică, robustă, cu lame atent modelate
  • cu profil dublu T sigur pentru aplicații
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom

Caracteristică:

  • Lungime mm (L): 400 mm
  • Cod: 39 Mașini
  • Greutate: 358g
  • Lățime mm (b): 25 mm