Foarfecă de cabluri cu manşoane din mai multe componente izolată VDE, Lungimea totală: 165mm

Cod articol: 730350 165
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
702 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Putere de tăiere 50 mm2
Putere tăiere până la ⌀ de 15 mm
Lungimea totală 165 mm
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mâner Manşon din mai multe componente
Confirmare mecanic, cu o mână
Material Oţel special pentru scule de calitate specială, forjat, călit în ulei
Suprafaţă cromat
Protecţie prindere da
Cu arc deschidere nu
Tip produs Foarfecă

Identificare și clasificare

Cod articol 730350 165
EAN / GTIN 4003773039648
Număr producător 95 16 165
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Mânere cu izolare până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Mânere cu manşon din mai multe componente.
Cap cu tăişuri în formă de seceră. Foarfecă cromată. Taie neted şi curat, fără strivire.

Aplicaţie:

Pentru tăierea cablurilor din cupru şi aluminiu.

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă.