Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cleşte, Tip: 8/10

Cod articol.: 729930 8/10

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului NA8/10
Lungimea totală a mandrinului 80 mm
Lungime utilă mandrină 65 mm
Recomandat pentru Mufă
Diametru min., Mufă 23 mm
Diametru max., Mufă 28 mm
Lungime max. 17 mm
Material, mâner metal
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte de jgheab / clește cu trei dornuri / clește de împrăștiere
Lungimea totală L 150 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 729930 8/10
EAN / GTIN 4031026185231
Număr producător 621-10810
Producător/responsabil HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 Tornesch, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Descriere

Wykonanie:

Korpus z lekkiego metalu z 3 odsadzonymi (wielk. 8/10 kolce proste), wymiennymi kolcami. Rozstaw szczęk regulowany śrubą.

Zastosowanie:

Do zakładania muf gumowych i z PCW.

Wskazówka:

Zapasowe trzpienie muszą pasować do typu.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript