Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cleşti de sertizat pentru presare închisă cu matriţă înlocuibilă

Cod articol.: 729850

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 729850
EAN / GTIN 4045197719829
Număr producător 729850
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cleşte de sertizare pentru presare liniară, cu avans rapid integrat şi dispozitiv de blocare integrat cu controlul poziţiei finale pentru o îmbinare ireproşabilă. Transmisie prin pârghie pentru o forţă de sertizare de până la 40 kN. Schimbare rapidă şi fără scule a matriţei de sertizare cu ajutorul adaptorului rabatabil.

Aplicaţie:

Cleşte de sertizat multifuncţional cu matriţă înlocuibilă pentru secţiuni transversale mari de până la 95 mm2. Forţa mare de presare a acestui cleşte manual este realizată numai de aparatele cu acumulator şi hidraulice.

Livrare:

Cleşte de sertizat cu adaptor de matriţă şi 1 matriţă de sertizare rectificată cu precizie pentru papuci cilindrici de sertizare şi conectorii de 16 mm2 în cutie din plastic ABS. Inserţie din spumă cu posibilitatea de a păstra încă 8 matriţe de sertizare. 1 cheie combinată Cod 613700 Ref. 21 pentru deblocare forţată.

Notă:

Se pot comanda separat cleşti de sertizat pentru papuci cilindrici de sertizare, conectori sau manşoane de protecţie a capetelor de cablu cu secţiuni transversale mari, de până la 95 mm2.