Cleşte de sertizat pentru conector coaxial, pentru tipul de cablu coaxial: RG58/71

Cod articol.: 729821 RG58/71
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru tipul de cablu coaxial Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Culoarea albastru; Portocaliu; negru
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs cleşte de sertizare
Caracteristici Există dispozitiv de blocare forţată
Există dispozitiv de blocare forţată da
Material Oțel special de înaltă rezistență
Suprafaţă Brunat
Proces producţie Călit
Lungimea totală 225 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 729821 RG58/71
EAN / GTIN 4045197891099
Număr producător 729821 RG58/71
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp din oţel cu pârghie de transmisie cu articulaţie. Braţe cu mânere cu manşoane de plastic. Atingerea exactă a forţei de presare definite prin intermediul dispozitivului integrat de blocare. Pentru presarea racordurilor tip ştecher BNC şi TNC.
GARANT: Din oţel special foarte rezistent. Piese deosebit de solicitate, călite special. Suprafaţă brunată. Mânere ergonomice cu formă optimă şi protecţie contra alunecării.