Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cleşte de sertizat pentru conector coaxial, pentru tipul de cablu coaxial: RG58/71

Cod articol.: 729820 RG58/71

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru tipul de cablu coaxial Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grilă cu opțiune de ajustare fină Nein
Lungimea totală L 225 mm
Material Oţel special pentru scule
Nuanță, albastru Albastru noapte
Nuanță, negru Negru intens
Partea descrisă Griff; Backen; Griff; Backen; Griff
Execuția obrajilor/gurii dreaptă
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere Da
Culoarea albastru; negru
Execuție coadă din 2 componente
Material, mâner cauciuc acoperit; plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Clește nespecificat
Caracteristici Funcţie de clichet; Cap de filetat cu posibilitate de înlocuire
Suprafaţă Brunat
Procesul de fabricație Călit
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 729820 RG58/71
EAN / GTIN 4045197166777
Număr producător 729820 RG58/71
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp din oţel cu pârghie de transmisie cu articulaţie. Braţe cu mânere cu manşoane din material plastic. Atingerea exactă a forţei de presare definite prin intermediul dispozitivului integrat de blocare. Pentru presarea racordurilor tip ştecăr BNC şi TNC.
GARANT: Din oţel special foarte rezistent. Piese deosebit de solicitate, călite special. Suprafaţă brunată. Mânere ergonomice cu formă optimă şi protecţie contra alunecării.