Cleşte de sertizare, Tip: 6IS

Cod articol: 729720 6IS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.360 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 230 mm
Pentru secţiunea conductorului 0,5 mm2 - 6 mm2
Tip produs Cleşte de sertizare

Identificare și clasificare

Cod articol 729720 6IS
EAN / GTIN 4045197166753
Număr producător 729720 6IS
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp din oţel cu pârghie pentru transmisie cu articulaţie. Atingerea exactă a forţei de presare definite prin intermediul dispozitivului integrat de blocare.
Execuţie avantajoasă din punctul de vedere al preţului. F48/63 inclusiv prindere pentru racord plat.

Adaptat pentru:

Papuci de cablu, fișe, conectori izolaţi.