Cleşti de sertizare pentru manşoane de protecţie a extremităţii cablului, pentru secţiunea conductorului: 10mm2

Cod articol: 729471 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
179 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru secţiunea conductorului (mm2) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 190 mm
Pentru secţiunea conductorului 0,08 mm2 - 10 mm2
Tip produs Cleşte de sertizare

Identificare și clasificare

Cod articol 729471 10
EAN / GTIN 4045197890993
Număr producător 729471 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp din oţel cu pârghie pentru transmisie cu articulaţie. Atingerea exactă a forţei de presare definite prin intermediul dispozitivului integrat de blocare.
Presare paralelă precisă, cu bacuri de presare acţionate sincron. Sertizare pătrată conform DIN = suprafeţe de contact optime.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă