{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 1 buc. | |
| Baterie înlocuibilă | da | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 3,7 V | |
| Clasă de protecție IP | IP40 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Ajustabilitatea valorii de declanşare | reglabil | |
| Unitate de măsură cuplu | Nm | |
| Setarea valorii de declanşare | Digital reglabil | |
| QuickRelease/ funcţie comutare rapidă | da | |
| Unităţi cuplu | Nm; kgf m; lbf ft; lbf in | |
| Datele pot fi protocolate | da | |
| Limbi | chineză; engleză; franceză; italiană; română | |
| Semnal de declanșare | Acustic; Haptic; Optic | |
| Feedback | acustic; de indicare | |
| Tip produs | Cheie dinamometrică | |
| Direcţie de strângere | Dreapta-stânga | |
| Tehnică de măsurare | electric | |
| Afişare | digital | |
| Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic | 1 % |
| Cod articol | 7294-2STACCAL | |
| EAN / GTIN | 4000896220403 | |
| Număr producător | 7294-2STACCAL | |
| L-Număr | L60140 4695 | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |