Cleşte cu tăiere laterală Super Knips®, pentru electronică, mânere conductibile 125 mm

Cod articol: 726655 125
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
  • Mini teşitură: Fără teşire
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 125 mm
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mini teşitură Fără teşire
Material Oţel inoxidabil, INOX
Lăţimea capului 13,5 mm
Lungimea de tăiere 9 mm
Putere de tăiere sârmă de cupru cu ⌀ de până la 0,2 mm - 1,6 mm
Putere de tăiere sârmă semidură din oţel 0,2 mm - 1 mm
Standard DIN ISO 9654
Mâner Manşon din mai multe componente
Proces producţie Tăișuri călite prin inducţie (cca. 54 HRC)
Cu arc deschidere da
cu clemă nu
Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 726655 125
EAN / GTIN 4003773025146
Număr producător 78 03 125 ESD

Descriere

Execuţie:

Cap subțire, cu tăișuri rectificate precis, fără mini teşitură. Mânere cu manşoane din mai multe componente, cu arc de deschidere. Recomandat pentru ESD.

Material:

Din oţel inoxidabil (INOX).