Cleşte cu tăiere laterală pentru electronică, cap ascuţit, subţiat, KW, Lungimea totală: 125mm

Cod articol.: 726255 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
854 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip clește Cleşti cu tăiere laterală, pentru electronică
Mini teşitură Fără contur
Material Oţel special pentru scule
Lungimea totală L 125 mm
Recomandat pentru Sârmă de cupru
Lăţime fălci/gură 10 mm
Zona de protecție ESD (EPA) da
Forma fălcilor/gura ascuţită
Execuția obrajilor/gurii Canelat; lis
Diametru min., Sârmă de cupru 0,1 mm
Diametru max., Sârmă de cupru 1 mm
Tip de îmbinare Articulaţie intercalată
Cu arc deschidere da
Lungimea tăişurilor, Funcţie debitare 10 mm
Culoarea albastru; portocaliu
Execuție 2K
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte cu tăiere laterală
Caracteristici Funcţie debitare; antistatic
Suprafaţă Prelucrat cu CNC; Sablat mat
Procesul de fabricație Călit
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 726255 125
EAN / GTIN 4045197976611
Număr producător 726255 125
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Prelucrat cu precizie, cu formă subţire. Tăişuri călite prin inducţie (62 − 64 HRC). Suprafaţă fără efect de orbire, sablată mat, cu articulaţie intercalată şi şurub înecat. Arc dublu înlocuibil pentru manevrare simplă. Manşoane de prindere din 2 componente din material conductibil. Recomandat pentru ESD. Tăişuri rectificate cu mare precizie.

Material:

Oţel special pentru scule, prelucrat pe CNC, pentru toleranţe extrem de exacte.