{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, orange | Orangé pur | |
| Teinte, bleu | Bleu nocturne | |
| Pièce décrite | Griffschale oben; Griffschale unten | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Type de pince | Pince coupante diagonale pr electronique | |
| Couleur | bleu; orange | |
| Forme mors/mâchoire | Pointe | |
| Position mors/mâchoire | droit | |
| Mâchoire/mors larges | 10 mm | |
| Exécution des mors/mâchoires | avec dégagement | |
| Pour | fil cuivre | |
| Diamètre min., fil cuivre | 0,1 mm | |
| Diamètre max., fil cuivre | 1 mm | |
| Taillants biseautés | aucun chanfrein AC | |
| Type d’articulation | articulation encastrée | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Exécution | manche bimatière | |
| Matériau, poignée | gaine en caoutchouc; plastique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince coupante transversale | |
| Caractéristiques | tête de coupe interchangeable | |
| Matériau | acier à outils spécial | |
| Surface | avec chromage; dépolissage | |
| Procédé de fabrication | trempage | |
| Longueur totale | 125 mm | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 726255 125 | |
| EAN / GTIN | 4045197976611 | |
| Réf. fabricant | 726255 125 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |