Pantof de siguranță IMPULSE gri Scăzut ESD S1, măr. 46

Cod articol.: 72245-46
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie IMPULSE
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea gri
Mărime EU 46
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Microfibră
Material talpă Poliuretan (PU); Poliuretan termoplastic (TPU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Plastic
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Mâner scară nu
Clasa de protecţie S1
Închidere Şireturi
Proprietăți pantof Recomandată pentru branţurile ortopedice; Fără piele; Talpă fără metal
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 72245-46
EAN / GTIN 4030839261071
Număr producător 72245-46
L-Număr L00790 1605
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Microfibre
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Semi-ortopedică cu talpă de inserție ESD gri
  • Branţ moale din fleece ESD
  • Branţ de PTU/PU BIOMEX DYNAMICS
  • Capăt deget de la picior din material compozit
  • EN ISO 20345 S1 SRC, forma A
  • Echipament fără metal și piele
  • Sistem de șireturi elastice cu sistem individual de blocare rapidă