Pantof de siguranță alb Loop Low ESD S2, măr. 40

Cod articol.: 72016-40
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Serie WHITE
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea alb
Mărime EU 40
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Microfibră
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Oţel
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Mâner scară nu
Clasa de protecţie S2
Proprietăți pantof Talpă interioară detaşabilă; Fără piele
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 72016-40
EAN / GTIN 4030839236284
Număr producător 72016-40
L-Număr L00790 1507
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Microfibre hidrofobizate
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea ESD PRO gri
  • Branţ moale din fleece ESD
  • Talpă MONO-PU SAFETY-GRIP
  • Protecţie din oțel pentru vârfuri
  • EN ISO 20345 S2 SRC, forma A
  • Echipament fără piele