{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | o singură parte | |
| Diametru vârf | 2,25 mm | |
| Lungimea totală L | 210 mm | |
| Standard | DIN 5256 | |
| Caracteristici | element de blocare | |
| Denumirea producătorului | Präzisions-Sicherungsringzange, Typ: J31 | |
| Poziția fălcilor/gurii | îndoită | |
| Unghi, îndoită | 90 grad | |
| Formă vârf | Ascuţit | |
| Material vârf | Oţel special | |
| Recomandat pentru | Inele de siguranță interioare | |
| Diametru min., Inele de siguranță interioare | 40 mm | |
| Diametru max., Inele de siguranță interioare | 100 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Formă, DIN 5256 | Forma D | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Material, mâner | plastic acoperit | |
| Tip produs | Cleşte pentru inele de siguranţă | |
| Suprafaţă | Fosfatat | |
| Procesul de fabricație | Forjat | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 719790 J31 | |
| EAN / GTIN | 4003773048657 | |
| Număr producător | 48 21 J31 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |