Cleşte cu fălci rotunde plate ERGO™, drept, cromat 160 mm

Cod articol: 713940 160
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 160 mm
Lungimea fălcilor 49 mm
Formă a fălcii oval-ascuțit, drept
Cu arc deschidere comutabil da
Standard DIN ISO 5745
Proprietate bacuri Tăișuri călite prin inducţie (cca. 59 HRC)
Model de striate în interior
Mâner manşoane de prindere cu pereţi groşi ERGO®
Material Oțel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs Cleşte multifuncţional

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 713940 160
EAN / GTIN 7314150102167
Număr producător 2430 GC-160 IP

Descriere

Execuţie:

Oţel crom-vanadiu, cap şi articulaţie cromate. Fălci deosebit de subţiri, oval-ascuţite, striate în interior. Manşoane de prindere cu pereţi groşi cu arc de deschidere cu conectare şi deconectare. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 59 HRC); recomandate pentru sârmă dură şi moale.

Standard:

DIN ISO 5745