Bară de prindere cu colier, cu șurub de susținere reglabil, complet

Cod articol: 71332
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 71332
EAN / GTIN 4020772071332
Număr producător 71332
L-Număr L30130 852
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Fier de prindere, cu surub ajustabil, complet, cu din 787, din 6340, din 6330B.
Oțel călit vopsit.

Caracteristică:

  • Canelură: 20
  • Cu șurub de fixare: M20x20x160
  • H*: 43-92
  • similar
    DIN6316
    B1 x l: 22x200
  • D x LS: M20x69
  • A: 30
  • B2: 60
  • E1: 59,0
  • E2: 70
  • greutate: 3322 g