{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip clește | Cleşte cu fălci rotunde late | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Poziția fălcilor/gurii | dreaptă | |
| Lungimea totală L | 200 mm | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 73 mm | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Cu arc deschidere | da | |
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Forma fălcilor/gura | Oval; ascuţită | |
| Material fălci/gură | oţel crom-vanadiu | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Culoarea | galben; roşu | |
| Execuție | 2K | |
| Material, mâner | plastic | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte cu fălci rotunde / cleşte cu vârf lat | |
| Caracteristici | Izolate complet | |
| Procesul de fabricație | Călit în ulei; Forjat în matriţă | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5745 | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 713310 200 | |
| EAN / GTIN | 4045197501479 | |
| Număr producător | 713310 200 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |