Disc abraziv textil 3M Xtract™ Cubitron™ II 900DZ, 75 mm, 60+, găuri multiple

Cod articol.: 7100284341
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 250 bucăți
  • Pași de comandă: 250 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formă rotund
Disc purtător fibră de sticlă
Maşină acţionată Șlefuitor excentric
Suport Scai
Grad de fineţe fin
Suport de material abraziv Ţesătură
Şablon de găurire, Cu aspirare praf Găurire rotundă
Ambalaj neambalate individual
Culoarea albastru
Tip produs Disc de şlefuit cu scai
Materiale abrazive Granulaţie ceramică (CER)
Recomandat pentru material aluminiu; lemn; Materiale plastice
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Fixare cu arici; Cu aspirare praf

Identificare și clasificare

Cod articol 7100284341
EAN / GTIN 00638060901830
Număr producător 7100284341
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Avantaj:

  • ACOPERĂ O GAMĂ LARGĂ DE APLICAȚII: Un disc versatil care se ocupă de sarcini, de la șlefuirea excentrică la debavurare
  • OPTIMIZAT PENTRU TERENUL EXCIDENTAL: Perforația patentată 3M Xtract™ cu mai multe orificii asigură o extracție foarte bună a prafului, care previne înfundarea, crește productivitatea și asigură un mediu de lucru mai curat
  • APLICAȚII VERSATILE: Discul este potrivit pentru aluminiu, fibră de sticlă, straturi de gel și lemn dur și moale
  • MODIFICĂRI RAPIDE ȘI UȘOARE ALE DISCULUI: Sistemul de fixare 3M™ Hookit™ permite schimbarea ușoară a discului și ajută la optimizarea duratei de viață
  • ÎMPRĂȘTIERE DESCHISĂ: Împrăștierea deschisă și acoperirea specială previn înfundarea și asigură rate optime de îndepărtare pe întreaga durată de viață a discului
  • GRANULE ABRAZIVE CERAMICE DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ: Mineralul abraziv ceramic oferă performanțe excelente pe o varietate de suprafețe
  • MATERIAL PURTĂTOR DIN MATERIAL TEXTIL UȘOR: Materialul suport din țesătură J combină rezistența la abraziune și flexibilitatea
  • DISPONIBIL ÎN DIFERITE GRĂTARE: Alegeți dintre grătarele între 60 și P220 care sunt potrivite pentru aplicația dvs. Specifică