Costum de protecție 3M™ 4545S, alb, tip 5/6, mărimea S

Cod articol.: 7100198128
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăți
  • Pași de comandă: 20 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 4545
Denumirea producătorului 3M™ Schutzanzug 4545
Zona de protecție ESD (EPA) da
Tipul de aplicare protecţie contra substanţelor chimice
Clasa de protecție chimică TIP 5 - Particule solide EN13982-1; TIP 6 - Protecţie limitată împotriva substanţelor chimice lichide EN 13034
Mărimi internaţionale S
Culoarea alb
Componentele ţesăturii Polipropilenă
Tip produs Costum de protecţie
Reutilizare De unică folosinţă
Sex Unisex
Închidere Fermoar
Bandă obturator acoperită da
Caracteristici Glugă; antistatic; permite pielii să respire
Standard EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol 7100198128
EAN / GTIN 04054596670051
Număr producător 7100198128
L-Număr L01110 751
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Costumul de protecție 3M™ 4545 oferă o barieră eficientă împotriva stropirii cu lichid, a anumitor încărcături chimice și a particulelor periculoase. Costumul de protecție 3M alb pur 4545 îndeplinește cerințele unui număr de standarde pentru îmbrăcămintea de protecție chimică, inclusiv agenții infecțioși EN 14126, particulele contaminate radioactive EN 1073-2, EN 1149, EN ISO 13688, stropirile lichide de tip 6 EN 13034 și praful de tip 5 EN ISO 13982-1. Este fabricat dintr-un material de lână de înaltă calitate, cu două componente, care oferă o rezistență ridicată la tracțiune și este acoperit cu un laminat microporos, cu scame deosebit de scăzute, care asigură că căldura și umiditatea scapă prin micropori. Materialul este deosebit de confortabil și drapabil, permițând timpi de purtare mai lungi, astfel încât să vă puteți face treaba confortabil. Manșetele tricotate și panourile elastice de la talie și glezne oferă un confort mai mare și libertate de mișcare, în timp ce materialul cu scame ultra-scăzute reduce contaminarea mediului. Designul din trei piese al capotei este compatibil cu EIP suplimentare (echipament de protecție personală). Fermoarul cu 2 căi cu clapă adezivă oferă protecție suplimentară și reduce riscul de expunere a pielii. Cusăturile puternice și cusăturile parțial tăioase reduc riscul de scurgere și expunere la piele și îmbunătățesc robustețea. Costumul de protecție are, de asemenea, un strat antistatic în conformitate cu EN 1149, care poate reduce descărcarea statică și poate reduce riscul de scântei.

Avantaj:

  • Oferă protecție limitată împotriva prafului dăunător și a stropilor de lichid în combinație cu confort și protecție ridicată în conformitate cu categoria III ce, tip 5/6.
  • Laminat microporos moale și ușor, cu scame foarte scăzute, care se adaptează bine la corp și permite libertatea de mișcare
  • Glugă cu trei panouri, fermoar cu 2 căi de fixare cu clapă adezivă, inserții elastice pe șolduri și glezne pentru a reduce riscul de expunere a pielii
  • Manșete tricotate și talie elastică și gleznă pentru confort sporit și gamă de mișcare
  • Acoperirea antistatică EN 1149-5 reduce descărcările statice și riscul de scântei
  • EN 1073-2 protecție împotriva particulelor radioactive, contaminate

Recomandare:

  • Lucrează în industria farmaceutică
  • Eliminarea azbestului
  • Inspecția azbestului
  • Pulverizare și acoperire a vopselei
  • Lucrări de izolație
  • Curățare industrială ușoară
  • Întreținerea utilajului
  • Aplicații pentru camere curate
  • Șlefuire și lustruire
  • Producția de ciment