{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Speedglas | |
| Denumirea producătorului | 3M™ Speedglas™ Schutzabdeckungen, Hauben & Kopfteile, Kopfschutz, 9100 FX, lang, 169007 | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie la sudură | |
| Mărimi internaţionale | onesize | |
| Culoarea | negru | |
| Tip produs | Capotă | |
| Material | Fibră sintetică (PF-SF) | |
| Circumferința capului min. | 50 cm | |
| Circumferința capului max. | 65 cm | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Rezistență la temperatură min. | -10 °C | |
| Rezistență la temperatură max. | 100 °C | |
| Caracteristici | Bandă de transpirație integrată | |
| Sex | Unisex | |
| Categoria de protecție | II | |
| Greutate totală | 150 g |
| Cod articol | 7100167240 | |
| EAN / GTIN | 04046719378869 | |
| Număr producător | 7100167240 | |
| L-Număr | L01140 46 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |