Cleşte de prindere universal, falcă cu formă ovală, Lungimea totală: 115mm

Cod articol: 708005 115
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4.783 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală 115 mm
Lungimea fălcilor 16 mm
Deschidere 25 mm
Tip produs Cleşte de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 708005 115
EAN / GTIN 4045197717276
Număr producător 708005 115
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fălci de prindere dinţate şi corp de cleşte puternic din oţel pentru arcuri. Deschiderea de prindere şi presiunea de strângere sunt reglabile prin şurubul cu cap striat. Cleşte nichelat în totalitate.
Falcă cu formă ovală.

Aplicaţie:

Pentru strângerea materialului profilat şi plat. Presiune de strângere până la 10.000 N.

Material:

Fălci de prindere din oţel crom-vanadiu, forjate în matriţă.