{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Valori de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 2 mm | |
| Valori de tăiere sârmă semidură cu ⌀ de până la | 3 mm | |
| Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Mâner | Manşon din mai multe componente | |
| Material | Oţel special pentru scule | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Fără scântei | nu | |
| Tip produs | Cleşte multifuncţional |
| Cod articol | 701650 145 | |
| EAN / GTIN | 4003773078975 | |
| Număr producător | 08 25 145 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |