Ciocan de lăcătuș 800 g L.350mm

Cod articol: 70110013
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
Tip produs Ciocan

Identificare și clasificare

Cod articol 70110013
EAN / GTIN 4018754306923
Număr producător 70110013
L-Număr L60220 3
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • Manșon de protecție a mânerului din oțel pentru protecție optimă împotriva loviturilor greșite
  • Mâner cu formă ergonomică, dublu curbat, fabricat din lemn de nuc
  • Capătul mânerului vopsit pentru o prindere mai bună
  • DIN 1041

Caracteristică:

  • Greutatea capului de ciocan: 800
  • L1: 350 mm
  • L2: 130 mm
  • Lungime mm (L): 350 mm
  • Greutate: 951g