3M™ Folie de înveliș pentru imprimare IJ180mC-10LSE, 1524 mm x 45,72 m

Cod articol.: 7010413849
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie IJ180mC
Denumirea producătorului 3M™ Print Wrap Folie IJ180mC-10LSE
Culoarea alb
Tip produs Folie adezivă
Lățime folie 1,524 m
Materialul foliei clorură de polivinil (PVC)
Caracteristici Rezistent la UV; Rezistent la rupere; Rezistenţă la apă; rezistent la uzură
Reutilizabil(ă) nu
Cu bandă edezivă / de prindere da

Identificare și clasificare

Cod articol 7010413849
EAN / GTIN 00638060083215
Număr producător 7010413849
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Foliile de imprimare 3M™ din seria IJ180mC - cu tehnologie adezivă îmbunătățită pentru lipire și mai ușoară - permit modele complet noi și spectaculoase pentru aproape orice proiect. Filmele sunt caracterizate de calitatea deosebită a imprimării, deformabilitatea, rezistența la desprindere, manevrare și îndepărtare și, mai presus de toate, de serviciile de garanție extinse.

Avantaj:

  • Folie de imprimare premium pentru aplicare rapidă și aspect excelent.
  • Special dezvoltat pentru suprafețe cu consum redus de energie (LSE), cum ar fi motorizări, vehicule off-road, biciclete motocross și snowmobile.
  • Aspect îmbunătățit datorită adezivului Complex™ cu conducte de micro-aer pentru îndepărtarea bulelor de aer.
  • (MC)
  • Repoziționabil datorită Controltac™
  • Film 3D deformabil pentru suprafețe plane și curbe, precum și peste nituri și nituri.
  • Îndepărtarea ușoară a căptușelii.