{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 3M™ 983 | |
| Denumirea producătorului | 3M™ 983 XL; 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Anfasslasche 983 | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Culoarea | alb | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Material capac sistem separator | Hârtie adezivă siliconizată | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Cu două tăişuri | |
| Material de bază | Hârtie | |
| Adeziv | Cauciuc de sinteză | |
| Cu căptuşeală | da | |
| Domeniul de aplicare | Interior; Suprafeţe de bază netede | |
| Aplicaţie | Asamblare; Fixare; Przyklejanie | |
| Caracteristici | Se rupe uşor cu mâna | |
| Lungime L | 50 m | |
| Lăţime B | 24 mm | |
| Concentrație S | 0,1 mm |
| Cod articol | 7000111524 | |
| EAN / GTIN | 53134375397624 | |
| Număr producător | 7000111524 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |