3M™ Fingerlift Oboustranná lepicí s polyesterovým podkladem 983, 18/24 mm x 50 cm.

Artiklové číslo: 7000111524
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 180 ks
  • K objednání po násobcích: 180 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada 3M™ 983
Označení výrobce 3M™ 983 XL; 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Anfasslasche 983
Obal volné
Barva bílá
Počet lepicích pásek 1 ks
Materiál krytu odlučovače Silikonovaný dělicí papír
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál Papír
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Hladké podklady; Vnitřní oblast
Použití Montáž; Slepit; Upevnit
Vlastnosti Možnost utržení rukou
Délka L 50 m
Šířka B 24 mm
Tloušťka S 0,1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000111524
EAN / GTIN 53134375397624
Číslo výrobce 7000111524
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

3M™ 983 XL s oboustrannou převisovací vložkou má velmi vysokou okamžitou přilnavost díky syntéze pryžového lepidla a je určen pro lepení na širokou škálu povrchů. Vyznačuje se snadno uvolnitelným ochranným papírem a dobrými vlastnostmi zpracování a děrování. Výčnělek ochranného papíru funguje jako úchytka a usnadňuje odlupování. 0,10 mm tloušťka lepicí páska je vhodný zejména pro samolepicí dokončování fotografií a plakátů, formulářů a předtisků, stejně jako poštovních tašek a obálek.

Výhoda:

  • Tenký oboustranný lepicí páska s nosičem
  • Lepidlo ze syntetické pryže
  • Samolepicí úprava fotografií a plakátů, formulářů a předtisků, stejně jako poštovních tašek a obálek
  • Ochranný papír, který vyčnívá na obou stranách, lze snadno odstranit
  • Dobré vlastnosti zpracování a děrování

Doporučení:

  • Připevněte, podržte, postřískujte, laminujte, namontujte nebo laminujte