Bandă de film 3M™ UHMW PE 5423, transparentă, 254 mm x 16,5 m, 0,3 mm

Cod articol.: 7000048716
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 5423
Denumirea producătorului 3M™ UHMW-Polyethylen-Gleitklebeband 5423
Ambalaj neambalate individual
Culoarea transparent
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază PE
Domeniul de aplicare Interior; Suprafeţe de bază aspre; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Asamblare; Fixare; Przyklejanie
Caracteristici Cu rezistenţă la substanţe chimice; Rezistent la abraziune; Rezistent la umezeală; elastic; odporny na rozerwanie
Lungime L 16,5 m
Lăţime B 254 mm
Concentrație S 0,3 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000048716
EAN / GTIN 00021200267543
Număr producător 7000048716
L-Număr L01310 446
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Benzile glisante din polietilenă 3M™ UHMW (ultra-high molecular-weight) au o suprafață foarte lubrifiantă datorită coeficientului scăzut de frecare. În plus, există o rezistență excelentă la abraziune. Combinația optimă a acestor proprietăți face ca aceste benzi să fie deosebit de potrivite ca o bandă glisantă. Aceste curele sunt, de asemenea, auto-lubrifiante, rezistente la umiditate și mulți agenți chimici. Sunt rezistente la majoritatea țesăturilor uscate sau pastoase și au o bună rezistență la perforare și impact. Curelele glisante 3M diferă în funcție de grosimi diferite și de diferite modele de adeziv.

Avantaj:

  • Rezistență la abraziune extrem de ridicată
  • Potrivit pentru producția de piese ștanțate
  • Anularea zgomotului
  • Capacitate de alunecare extrem de ridicată
  • Coeficient scăzut de frecare
  • Poate reduce stoarcerea, zguduirea și alte zgomote cauzate de mișcare
  • Rezistență la abraziune extrem de ridicată
  • Capacul de protecție este potrivit pentru producția de piese ștanțate
  • Capacitate de alunecare extrem de ridicată

Recomandare:

  • Acoperire glisantă și de protecție într-o gamă largă de aplicații
  • Peste tot unde se scârțâie, scârțâie și zvârcolește
  • Pentru finisarea prin alunecare a suprafețelor, de ex.
  • B.
  • În transport sau la stațiile de alimentare și ambalare
  • Folosit pentru a separa piesele neuniforme pentru a reduce zgomotul și frecarea
  • Pentru a proteja suprafețele metalice la prelucrarea preselor de perforare și îndoire