{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | X-ABS | |
| Tipul depozitării sculei | Compartimente buzunar; Compartimente buzunar | |
| Capacitatea de încărcare a valizei | 35 kg | |
| Caracteristica valizei | aprobat pentru zbor | |
| Dimensiune interioară L | 460 mm | |
| Dimensiune interioară l | 300 mm | |
| Dimensiune interioară H | 180 mm | |
| Greutate | 5,8 kg | |
| Tip produs | Sistem de transport scule |
| Cod articol | 692950 | |
| Număr producător | 692950 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |