Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Geantă de scule fără panouri de scule

Cod articol.: 692610

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material
plastic
Capacitate portantă max.
40 kg
Adâncime internă
460 mm
Dimensiune interioară l
310 mm
Dimensiune interioară H
185 mm
Greutate
2,7 kg
Caracteristici
aprobat pentru zbor; Rezistent la impact
Echipament
Unserare; Mâner
Număr de închizători
2
Nuanță, negru
Negru intens
Nuanță, gri
Gri antracit
partea descrisă, Gri antracit
Griff
partea descrisă, Negru intens
Hauptkoffer
Culoarea
gri; negru
Tip produs
serviete
Închidere
Blocare cu tensiune

Identificare și clasificare

Cod articol 692610
EAN / GTIN 4006793131712
Producător/responsabil PARAT GmbH + Co. KG ABTLG. VERTRIEB PC 1, Schönenbach Straße 1, 94089 Neureichenau, Deutschland, http://www.parat.de/d/1039/

Descriere

Execuţie:

X-ABS este extrem de rezistent la impact, rezistent la rupere şi admis pentru zbor. Structura suprafeţei este rezistentă la zgâriere, împiedică alunecarea (efect de cauciucare) şi fără a deteriora suprafeţe. Cadru de aluminiu masiv, dublu cu încuietori cilindrice integrate şi balamale armate cu fibre de sticlă pentru blocarea capacului de valiză (cu excepţia Cod 692650).
Valiză goală, fără echipare interioară: pentru echipare individuală personalizată cu panouri Cod 692711 − 692770.

Notă:

La cerere, valiza se poate livra şi cu încuietoare cu cifru.