{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material |
aluminiu; plastic
|
|
| Capacitate portantă max. |
20 kg
|
|
| Adâncime internă |
310 mm
|
|
| Dimensiune interioară l |
460 mm
|
|
| Dimensiune interioară H |
170 mm
|
|
| Greutate |
5 kg
|
|
| Caracteristici |
aprobat pentru zbor; Poate fi stivuit
|
|
| Echipament |
Buzunar; Rafturi; Mâner
|
|
| Număr de închizători |
2
|
|
| Nuanță, argintiu |
Gri argintiu
|
|
| partea descrisă, Gri argintiu |
Außenseite; Griff; Inneneinsätze; Verschlusselemente
|
|
| Ambalaj |
neambalate individual
|
|
| Sigiliu de calitate și testare |
Nu există
|
|
| Culoarea |
negru; argintiu
|
|
| Număr, Rafturi |
42
|
|
| Număr, Buzunar |
26
|
|
| Tip produs |
serviete
|
|
| Închidere |
Blocare cu tensiune
|
| Cod articol | 691900 | |
| EAN / GTIN | 4006793955998 | |
| Număr producător | 1182000909 | |
| Producător/responsabil | PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de |