uvex 1 G2 Half pantofi S1 albastru / negru lățime 14 dimensiune 44

Cod articol.: 6829044
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)
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
Cod articol 6829044
EAN / GTIN 4031101927183
Număr producător 6829044
L-Număr L01660 105731
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Viitorul este plin de energie cu modelul uvex 1 G2 care stabilește tendințele. Tehnologia inovatoare a tălpii din poliuretan uvex i-PUREnrj returnează energia de impact purtătorului pe întreaga talpă și redefinește amortizarea și stabilitatea. Pentru fiecare zi de lucru plină de energie, cu vizibil mai mult confort și oboseală a piciorului semnificativ redusă.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Pantofi de siguranță S1 deosebit de ușori
  • potrivit pentru persoanele alergice la crom, deoarece este fabricat din materiale sintetice
  • Toate materialele din care sunt confecționate tălpile nu conțin siliconi, plastifianți și alte substanțe care împiedică umezirea lacului
  • șiret elastic, reglabil individual, cu sistem de blocare rapidă

Caracteristici de confort

  • un confort extraordinar la purtare, la care contribuie atât o formă de pantof nou dezvoltată, mai lată, cât și materialele respirabile, adaptate condițiilor climatice
  • pentru a evita apariția punctelor de presiune, construcție a tălpii aproape fără cusături, din material microvelur de înaltă tehnologie, perforat
  • branț confortabil, antistatic și detașabil, dotat cu un sistem de evacuare a umidității și amortizare suplimentară la nivelul călcâiului și al antepiciorului, precum și cu proprietăți bune de susținere a arcului piciorului
  • clapă de protecție împotriva prafului și guler căptușite moale
  • Mărimile de la 35 la 40 sunt fabricate pe o formă de pantof pentru femei

Caracteristici de protecție

  • Tehnologia inovatoare a tălpii uvex i-PUREnrj, cu proprietăți excelente de amortizare în zona antepiciorului și a călcâiului, o bună restituire a energiei la pas (rebound) pe întreaga talpă intermediară și stabilitate optimă datorită structurii din spumă a călcâiului
  • respectă cerințele ESD, cu o rezistență de dispersie mai mică de 100 megaohmi
  • Noul vârf de protecție a degetelor uvex xenova®, mai lat și 100 % fără metal – compact, cu formă anatomică, cu o bună stabilitate laterală și neconductiv termic, pentru mai mult spațiu pentru degetele de la picioare și o potrivire optimă

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Încălţăminte de protecţie
  • Denumirea produsului: uvex 1 G2
  • Tip produs: pantof
  • Culoare (filtru): albastru/negru
  • Clasă de protecție: S1
  • Gen: femei/bărbați
  • Dimensiuni: 44
  • Element de închidere: Șireturi elastice cu închidere rapidă
  • Cap de picior: vârf din plastic uvex xenova®
  • Locașul piciorului: Talpă de confort climatic uvex 1 G2
  • Calităţi antiderapante: SRC
  • Talpă: uvex 1 G2
  • Lățime: 14